MILWAUKEE - FORET MÉTAUX HSSG THUNDERWEB PACK DE 10 PCS - 4932459828

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie
MILWAUKEE - FORET MÉTAUX HSSG THUNDERWEB PACK DE 10 PCS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre du foret - 1.3 mm

  • longueur de coupe - 16 mm

  • adapté à l'acier - Oui

  • longueur totale - 38 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

GAMME CONSOMMABLES MILWAUKEE

Voir tous les produits de cette série

EAN

4058546030001

Réf. Sonepar

04054603000

Réf. Fournisseur

4932459828

Réf. Commerciale

MILWAUKEE

diamètre du foret:

1.3 mm

longueur de coupe:

16 mm

adapté à l'acier:

Oui

longueur totale:

38 mm

FORET MÉTAUX HSSG THUNDERWEB 1,3 (X10) - Boite plastique

Les Atouts de l'article:

Le foret THUNDERWEB se caractérise par un corps conique assurant une meilleure résistance aux efforts de torsion et accélère l’évacuation des copeaux. Les forets standard ont une épaisseur constante sur toute leur longueur. Même au point le plus étroit du noyau, le foret Thunderweb est plus épais qu'un foret standard. Section parabolique. Corps plus épais et hélice plus ouverte. Flûte géométrie - Le foret Thunderweb éjecte rapidement les copeaux chauds. Evacue la chaleur rapidement ce qui permet une meilleure durée de vie. ° Point de partage - Permet un démarrage de précision. La finition polie réduit la friction et prolong la vie du foret. Résistant aux chocs en ABS avec protection accrue. Supporte des couples plus élevés et une pression plus importante.