MILWAUKEE - FORET MÉTAUX HSSR DIN338 PACK DE 10 PCS - 4932363466

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au béton - Non
diamètre du foret - 3.2 mm
longueur de coupe - 36 mm
système d'enregistrement - arbre de roue cylindrique
adapté au bois - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GAMME CONSOMMABLES MILWAUKEE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4002395329670
Réf. Sonepar
04054532968
Réf. Fournisseur
4932363466
Marque
MILWAUKEE
adapté au béton:
Non
diamètre du foret:
3.2 mm
longueur de coupe:
36 mm
système d'enregistrement:
arbre de roue cylindrique
adapté au bois:
Non
adapté à l'acier:
Oui
adapté à l'acier inoxydable:
Non
adapté aux métaux non ferreux:
Non
adapté à la pierre:
Non
adapté au plastique:
Non
longueur totale:
65 mm
Les Atouts de l'article:
Foret à métaux laminés HSS-R rigoureusement fabriqués suivant la norme DIN 338. Revêtement en Oxyde permet l'évacuation rapide des copeaux. Pointe de coupe avec un angle de 118 mm°. Spirale « type N » à angle normal. Convient pour un perçage dans l'acier, la fonte, le matériel allié et non-allié jusqu’à 800 N/mm². Couleur : noir.



