MILWAUKEE - FORET MÉTAUX HSSR DIN338 PACK DE 10 PCS - 4932363469

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie
MILWAUKEE - FORET MÉTAUX HSSR DIN338 PACK DE 10 PCS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté au béton - Non

  • diamètre du foret - 3.5 mm

  • longueur de coupe - 39 mm

  • système d'enregistrement - arbre de roue cylindrique

  • adapté au bois - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

GAMME CONSOMMABLES MILWAUKEE

Voir tous les produits de cette série

EAN

4002395329700

Réf. Sonepar

04054532971

Réf. Fournisseur

4932363469

Réf. Commerciale

MILWAUKEE

adapté au béton:

Non

diamètre du foret:

3.5 mm

longueur de coupe:

39 mm

système d'enregistrement:

arbre de roue cylindrique

adapté au bois:

Non

adapté à l'acier:

Oui

adapté à l'acier inoxydable:

Non

adapté aux métaux non ferreux:

Oui

adapté à la pierre:

Non

adapté au plastique:

Oui

longueur totale:

70 mm

FORET HSSR METAL 3,5X70MM (X10) - Boite plastique

Les Atouts de l'article:

Foret à métaux laminés HSS-R rigoureusement fabriqués suivant la norme DIN 338. Revêtement en Oxyde permet l'évacuation rapide des copeaux. Pointe de coupe avec un angle de 118 mm°. Spirale « type N » à angle normal. Convient pour un perçage dans l'acier, la fonte, le matériel allié et non-allié jusqu’à 800 N/mm². Couleur : noir.