MILWAUKEE - FORET MÉTAUX HSSR DIN338 PACK DE 10 PCS - 4932363489

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie
MILWAUKEE - FORET MÉTAUX HSSR DIN338 PACK DE 10 PCS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre du foret - 5.5 mm

  • longueur de coupe - 57 mm

  • adapté à l'acier - Oui

  • longueur totale - 93 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

GAMME CONSOMMABLES MILWAUKEE

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4002395329908

Réf. Sonepar

04054532991

Réf. Fournisseur

4932363489

Marque

MILWAUKEE

diamètre du foret:

5.5 mm

longueur de coupe:

57 mm

adapté à l'acier:

Oui

longueur totale:

93 mm

FORET HSSR METAL 5,5X93MM (X10) - Boite plastique

Les Atouts de l'article:

Foret à métaux laminés HSS-R rigoureusement fabriqués suivant la norme DIN 338. Revêtement en Oxyde permet l'évacuation rapide des copeaux. Pointe de coupe avec un angle de 118 mm°. Spirale « type N » à angle normal. Convient pour un perçage dans l'acier, la fonte, le matériel allié et non-allié jusqu’à 800 N/mm². Couleur : noir.