MILWAUKEE - FORET MÉTAUX HSSR DIN338 PACK DE 10 PCS - 4932363499

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre du foret - 6.5 mm
longueur de coupe - 63 mm
adapté à l'acier - Oui
longueur totale - 101 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GAMME CONSOMMABLES MILWAUKEE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4002395330003
Réf. Sonepar
04054533001
Réf. Fournisseur
4932363499
Marque
MILWAUKEE
diamètre du foret:
6.5 mm
longueur de coupe:
63 mm
adapté à l'acier:
Oui
longueur totale:
101 mm
FORET HSSR METAL 6,5X101MM (X10) - Boite plastique
Les Atouts de l'article:
Foret à métaux laminés HSS-R rigoureusement fabriqués suivant la norme DIN 338. Revêtement en Oxyde permet l'évacuation rapide des copeaux. Pointe de coupe avec un angle de 118 mm°. Spirale « type N » à angle normal. Convient pour un perçage dans l'acier, la fonte, le matériel allié et non-allié jusqu’à 800 N/mm². Couleur : noir.
Les Atouts de l'article:
Foret à métaux laminés HSS-R rigoureusement fabriqués suivant la norme DIN 338. Revêtement en Oxyde permet l'évacuation rapide des copeaux. Pointe de coupe avec un angle de 118 mm°. Spirale « type N » à angle normal. Convient pour un perçage dans l'acier, la fonte, le matériel allié et non-allié jusqu’à 800 N/mm². Couleur : noir.


