Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

MILWAUKEE - FORET MÉTAUX HSSR DIN338 PACK DE 5 PCS - 4932363539

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie
MILWAUKEE - FORET MÉTAUX HSSR DIN338 PACK DE 5 PCS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre du foret - 10.5 mm

  • longueur de coupe - 87 mm

  • adapté à l'acier - Oui

  • longueur totale - 133 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

GAMME CONSOMMABLES MILWAUKEE

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4002395330409

Réf. Sonepar

04054533041

Réf. Fournisseur

4932363539

Marque

MILWAUKEE

diamètre du foret:

10.5 mm

longueur de coupe:

87 mm

adapté à l'acier:

Oui

longueur totale:

133 mm

FORET HSSR METAL 10,5X133MM (X5) - Boite plastique

Les Atouts de l'article:

Foret à métaux laminés HSS-R rigoureusement fabriqués suivant la norme DIN 338. Revêtement en Oxyde permet l'évacuation rapide des copeaux. Pointe de coupe avec un angle de 118 mm°. Spirale « type N » à angle normal. Convient pour un perçage dans l'acier, la fonte, le matériel allié et non-allié jusqu’à 800 N/mm². Couleur : noir.