MILWAUKEE - FORETS BÉTON CYLINDRIQUES DIN 8039 - 4932399389


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au béton - Oui
système d'enregistrement - arbre de roue cylindrique
adapté au bois - Non
adapté à l'acier - Non
adapté à l'acier inoxydable - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GAMME CONSOMMABLES MILWAUKEE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4002395360062
Réf. Sonepar
04054536135
Réf. Fournisseur
4932399389
Réf. Commerciale
MILWAUKEE
adapté au béton:
Oui
système d'enregistrement:
arbre de roue cylindrique
adapté au bois:
Non
adapté à l'acier:
Non
adapté à l'acier inoxydable:
Non
adapté aux métaux non ferreux:
Non
adapté à la pierre:
Oui
adapté au plastique:
Non
longueur totale:
400 mm
Quelques mots du fabricant :
Nothing But Heavy Duty