MILWAUKEE - FORETS BÉTON CYLINDRIQUES DIN 8039 - 4932399919

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie
MILWAUKEE - FORETS BÉTON CYLINDRIQUES DIN 8039

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté au béton - Oui

  • système d'enregistrement - arbre de roue cylindrique

  • adapté au bois - Non

  • adapté à l'acier - Non

  • adapté à l'acier inoxydable - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

GAMME CONSOMMABLES MILWAUKEE

Voir tous les produits de cette série

EAN

4002395365777

Réf. Sonepar

04054536577

Réf. Fournisseur

4932399919

Réf. Commerciale

MILWAUKEE

adapté au béton:

Oui

système d'enregistrement:

arbre de roue cylindrique

adapté au bois:

Non

adapté à l'acier:

Non

adapté à l'acier inoxydable:

Non

adapté aux métaux non ferreux:

Non

adapté à la pierre:

Oui

adapté au plastique:

Non

longueur totale:

120 mm

FORET BÉTON CYLINDRIQUE 9,5X80MM (X1) - Pochette plastique

Les Atouts de l'article:

Forets béton à deux taillants avec mise au carbure rapportée. Spécialement conçus pour le perçage dans : le béton, le béton vibré, la brique, les tuiles, le marbre, le plâtre, l’ardoise, le granit, le parpaing, la céramique, le carrelage, la pierre naturelle, les maçonneries. Fabriqué en Allemagne