MILWAUKEE - FORETS BÉTON PREMIUM CYLINDRIQUES DIN 8039 - 4932471176

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au béton - Oui
adapté à la pierre - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GAMME CONSOMMABLES MILWAUKEE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4058546288044
Réf. Sonepar
04054628804
Réf. Fournisseur
4932471176
Marque
MILWAUKEE
adapté au béton:
Oui
adapté à la pierre:
Oui
FORET BÉTON CYLINDRIQUE PREMIUM 6X150MM (X1) - Blister
Les Atouts de l'article:
Les forets TCT permettent de perçer dans le béton, le béton cellulaire, la maçonnerie et le granite A partir du diamètre 5mm, les forets pour perceuse à percussion sont fournis avec une tiges à 3 méplats pour éviter que le foret ne glisse dans le mandin Diamètre 3 et 4 mm, le forets possède une tige ronde La flute rouge permet une identifaction facile du foret. Peut-etre utiliser sur un burineur en mode perçage
Les Atouts de l'article:
Les forets TCT permettent de perçer dans le béton, le béton cellulaire, la maçonnerie et le granite A partir du diamètre 5mm, les forets pour perceuse à percussion sont fournis avec une tiges à 3 méplats pour éviter que le foret ne glisse dans le mandin Diamètre 3 et 4 mm, le forets possède une tige ronde La flute rouge permet une identifaction facile du foret. Peut-etre utiliser sur un burineur en mode perçage


