MILWAUKEE - FORETS DIAMANTS - 4932471762

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GAMME CONSOMMABLES MILWAUKEE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4058546296612
Réf. Sonepar
04054629661
Réf. Fournisseur
4932471762
Marque
MILWAUKEE
FORET DIAMANT 12MM (X1) - Blister
Les Atouts de l'article:
Les scies cloches à tête diamantés ont été spécialement développé pour les professionnels qui ont besoin de percer des matériaux extrêmement durs tels que la porcelaine /grès /carrière, la fonte ou la fibre de verre où il est de plus en plus difficile de travailler avec des forêts conventionnels. Ces forêts garantissent des performances excellentes et une durée de vie accrue même dans les matériaux les plus durs. Mèches sèches: Ces forêts diamant ne nécessitent pas l'utilisation d'eau pour le refroidissement. Trous propres : Perce des trous propres et précis sans aucune rayure périphérique. Durée de vie et durabilité supérieures grâce à la liaison diamantée de haute qualité et au corps en alliage robuste qui résiste à la flexion sous contrainte. Retrait facile des balles grâce aux fentes d'accès multiples. Domaines d'application Tuiles céramique - tous types de matériaux, durs et mous: Porcelaine / Grès / Carrière / Pierre Artificielle / Aggloméré Fonte Fibre de verre / GRP Verre en plastique renforcé/ Perspex Utilisation 1- Les scies cloches et forêt DIAMOND MAX™ s’adaptent directement sur la meuleuse d'angle grâce à son filetage M14. Bloquez l'arbre de la meuleuse, vissez directement la cloche dessus et serrez avec une clé. Pour une utilisation avec une polisseuse, utilisez l'adaptateur 4932472090.
Les Atouts de l'article:
Les scies cloches à tête diamantés ont été spécialement développé pour les professionnels qui ont besoin de percer des matériaux extrêmement durs tels que la porcelaine /grès /carrière, la fonte ou la fibre de verre où il est de plus en plus difficile de travailler avec des forêts conventionnels. Ces forêts garantissent des performances excellentes et une durée de vie accrue même dans les matériaux les plus durs. Mèches sèches: Ces forêts diamant ne nécessitent pas l'utilisation d'eau pour le refroidissement. Trous propres : Perce des trous propres et précis sans aucune rayure périphérique. Durée de vie et durabilité supérieures grâce à la liaison diamantée de haute qualité et au corps en alliage robuste qui résiste à la flexion sous contrainte. Retrait facile des balles grâce aux fentes d'accès multiples. Domaines d'application Tuiles céramique - tous types de matériaux, durs et mous: Porcelaine / Grès / Carrière / Pierre Artificielle / Aggloméré Fonte Fibre de verre / GRP Verre en plastique renforcé/ Perspex Utilisation 1- Les scies cloches et forêt DIAMOND MAX™ s’adaptent directement sur la meuleuse d'angle grâce à son filetage M14. Bloquez l'arbre de la meuleuse, vissez directement la cloche dessus et serrez avec une clé. Pour une utilisation avec une polisseuse, utilisez l'adaptateur 4932472090.


