Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

MILWAUKEE - FORETS MÉTAUX HSSG COBALT DIN 338 - 4932363248

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté au béton - Non

  • diamètre du foret - 1 mm

  • longueur de coupe - 12 mm

  • système d'enregistrement - arbre de roue cylindrique

  • adapté au bois - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

GAMME CONSOMMABLES MILWAUKEE

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4002395333080

Réf. Sonepar

04054533312

Réf. Fournisseur

4932363248

Marque

MILWAUKEE

adapté au béton:

Non

diamètre du foret:

1 mm

longueur de coupe:

12 mm

système d'enregistrement:

arbre de roue cylindrique

adapté au bois:

Oui

adapté à l'acier:

Oui

adapté à l'acier inoxydable:

Oui

adapté aux métaux non ferreux:

Oui

adapté à la pierre:

Non

adapté au plastique:

Oui

longueur totale:

34 mm

FORET HSSG MÉTAUX COBALT 1X34MM (X2) - Blister

Les Atouts de l'article:

Forets métaux rectifiés HSS enrichi à 5 % de Cobalt selon norme DIN 338. Finition polie. Angle d’attaque des bords de coupe à 135° avec pointe auto centrage sans pointage. Spirale « type N » à coupe droite. Excellente résistance à la chaleur et à l’usure dans les aciers fortement alliés jusqu’à 1000 N/mm² comme les aciers ayant reçu un traitement thermique ou contre l'acide. Couleur : bronze. Convient pour le perçage d'aciers à haute teneur en alliages et de métaux ayant des résistances à la traction supérieures à 1000 N / mm² comme les aciers résistants à la chaleur et aux acides et l'acier inoxydable. Tige à 3 méplats de 5 mm de diamètre pour une meilleure adhérence et empêche le glissement du mandrin. Couleur : bronze