MILWAUKEE - FORETS MÉTAUX HSSG COBALT DIN 338 - 4932363251


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au béton - Non
diamètre du foret - 2.5 mm
longueur de coupe - 30 mm
système d'enregistrement - arbre de roue cylindrique
adapté au bois - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
GAMME CONSOMMABLES MILWAUKEE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4002395333110
Réf. Sonepar
04054533319
Réf. Fournisseur
4932363251
Réf. Commerciale
MILWAUKEE
adapté au béton:
Non
diamètre du foret:
2.5 mm
longueur de coupe:
30 mm
système d'enregistrement:
arbre de roue cylindrique
adapté au bois:
Oui
adapté à l'acier:
Oui
adapté à l'acier inoxydable:
Oui
adapté aux métaux non ferreux:
Oui
adapté à la pierre:
Non
adapté au plastique:
Oui
longueur totale:
57 mm
Les Atouts de l'article:
Forets métaux rectifiés HSS enrichi à 5 % de Cobalt selon norme DIN 338. Finition polie. Angle d’attaque des bords de coupe à 135° avec pointe auto centrage sans pointage. Spirale « type N » à coupe droite. Excellente résistance à la chaleur et à l’usure dans les aciers fortement alliés jusqu’à 1000 N/mm² comme les aciers ayant reçu un traitement thermique ou contre l'acide. Couleur : bronze. Convient pour le perçage d'aciers à haute teneur en alliages et de métaux ayant des résistances à la traction supérieures à 1000 N / mm² comme les aciers résistants à la chaleur et aux acides et l'acier inoxydable. Tige à 3 méplats de 5 mm de diamètre pour une meilleure adhérence et empêche le glissement du mandrin. Couleur : bronze