MILWAUKEE - FORETS MÉTAUX HSSG COBALT DIN 338 - 4932363268

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre du foret - 6 mm
longueur de coupe - 57 mm
adapté à l'acier - Oui
longueur totale - 93 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GAMME CONSOMMABLES MILWAUKEE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4002395333288
Réf. Sonepar
04054533350
Réf. Fournisseur
4932363268
Marque
MILWAUKEE
diamètre du foret:
6 mm
longueur de coupe:
57 mm
adapté à l'acier:
Oui
longueur totale:
93 mm
Les Atouts de l'article:
Forets métaux rectifiés HSS enrichi à 5 % de Cobalt selon norme DIN 338. Finition polie. Angle d’attaque des bords de coupe à 135° avec pointe auto centrage sans pointage. Spirale « type N » à coupe droite. Excellente résistance à la chaleur et à l’usure dans les aciers fortement alliés jusqu’à 1000 N/mm² comme les aciers ayant reçu un traitement thermique ou contre l'acide. Couleur : bronze. Convient pour le perçage d'aciers à haute teneur en alliages et de métaux ayant des résistances à la traction supérieures à 1000 N / mm² comme les aciers résistants à la chaleur et aux acides et l'acier inoxydable. Tige à 3 méplats de 5 mm de diamètre pour une meilleure adhérence et empêche le glissement du mandrin. Couleur : bronze


