MILWAUKEE - FORETS MÉTAUX HSSG LONG - 4932430328

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté au béton - Non

  • diamètre du foret - 2 mm

  • longueur de coupe - 56 mm

  • système d'enregistrement - arbre de roue cylindrique

  • adapté au bois - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

GAMME CONSOMMABLES MILWAUKEE

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4002395379897

Réf. Sonepar

04054537989

Réf. Fournisseur

4932430328

Marque

MILWAUKEE

adapté au béton:

Non

diamètre du foret:

2 mm

longueur de coupe:

56 mm

système d'enregistrement:

arbre de roue cylindrique

adapté au bois:

Oui

adapté à l'acier:

Oui

adapté à l'acier inoxydable:

Non

adapté aux métaux non ferreux:

Oui

adapté à la pierre:

Non

adapté au plastique:

Oui

longueur totale:

85 mm

FORET HSSG MÉTAUX LONGS 2X85MM (X10) - Boite plastique

Les Atouts de l'article:

Acier HSS haute qualité. Pointe DIN 1412 C. Hélice type N avec angle classique 20 - 30°. Angle ° de 135 mm pour l'amélioration du centrage. Le plus approprié pour percer des trous profonds dans des canaux où il ya des sections creuses. Perçage dans l’acier allié et non allié jusqu’à 900 N/mm², de l’acier moulé, de la fonte, des matériaux non ferreux et des plastiques durs. Convient uniquement au bois et au plastique.