MILWAUKEE - FORETS MÉTAUX HSSG LONG - 4932430330


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au béton - Non
diamètre du foret - 3 mm
longueur de coupe - 66 mm
système d'enregistrement - arbre de roue cylindrique
adapté au bois - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
GAMME CONSOMMABLES MILWAUKEE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4002395379910
Réf. Sonepar
04054537991
Réf. Fournisseur
4932430330
Réf. Commerciale
MILWAUKEE
adapté au béton:
Non
diamètre du foret:
3 mm
longueur de coupe:
66 mm
système d'enregistrement:
arbre de roue cylindrique
adapté au bois:
Oui
adapté à l'acier:
Oui
adapté à l'acier inoxydable:
Non
adapté aux métaux non ferreux:
Oui
adapté à la pierre:
Non
adapté au plastique:
Oui
longueur totale:
100 mm
Les Atouts de l'article:
Acier HSS haute qualité. Pointe DIN 1412 C. Hélice type N avec angle classique 20 - 30°. Angle ° de 135 mm pour l'amélioration du centrage. Le plus approprié pour percer des trous profonds dans des canaux où il ya des sections creuses. Perçage dans l’acier allié et non allié jusqu’à 900 N/mm², de l’acier moulé, de la fonte, des matériaux non ferreux et des plastiques durs. Convient uniquement au bois et au plastique.