Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

MILWAUKEE - FORETS MÉTAUX HSSG LONG - 4932430341

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie
MILWAUKEE - FORETS MÉTAUX HSSG LONG

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre du foret - 10 mm

  • longueur de coupe - 121 mm

  • adapté à l'acier - Oui

  • longueur totale - 184 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

GAMME CONSOMMABLES MILWAUKEE

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4002395380022

Réf. Sonepar

04054538006

Réf. Fournisseur

4932430341

Marque

MILWAUKEE

diamètre du foret:

10 mm

longueur de coupe:

121 mm

adapté à l'acier:

Oui

longueur totale:

184 mm

FORET HSSG MÉTAUX LONGS 10X184MM (X10) - Boite plastique

Les Atouts de l'article:

Acier HSS haute qualité. Pointe DIN 1412 C. Hélice type N avec angle classique 20 - 30°. Angle ° de 135 mm pour l'amélioration du centrage. Le plus approprié pour percer des trous profonds dans des canaux où il ya des sections creuses. Perçage dans l’acier allié et non allié jusqu’à 900 N/mm², de l’acier moulé, de la fonte, des matériaux non ferreux et des plastiques durs. Convient uniquement au bois et au plastique.