MILWAUKEE - FORETS MÉTAUX HSSG THUNDERWEB - 4932352345


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre du foret - 1 mm
longueur de coupe - 12 mm
adapté à l'acier - Oui
longueur totale - 34 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
GAMME CONSOMMABLES MILWAUKEE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4002395370047
Réf. Sonepar
04054537004
Réf. Fournisseur
4932352345
Réf. Commerciale
MILWAUKEE
diamètre du foret:
1 mm
longueur de coupe:
12 mm
adapté à l'acier:
Oui
longueur totale:
34 mm
FORET HSSG MÉTAUX THUNDERWEB 1X34MM (X2) - Blister
Les Atouts de l'article:
Le foret THUNDERWEB se caractérise par un corps conique assurant une meilleure résistance aux efforts de torsion et accélère l’évacuation des copeaux. Les forets standard ont une épaisseur constante sur toute leur longueur. Même au point le plus étroit du noyau, le foret Thunderweb est plus épais qu'un foret standard. Section parabolique. Corps plus épais et hélice plus ouverte. Flûte géométrie - Le foret Thunderweb éjecte rapidement les copeaux chauds. Evacue la chaleur rapidement ce qui permet une meilleure durée de vie. ° Point de partage - Permet un démarrage de précision. La finition polie réduit la friction et prolong la vie du foret. Résistant aux chocs en ABS avec protection accrue. Supporte des couples plus élevés et une pression plus importante.
Les Atouts de l'article:
Le foret THUNDERWEB se caractérise par un corps conique assurant une meilleure résistance aux efforts de torsion et accélère l’évacuation des copeaux. Les forets standard ont une épaisseur constante sur toute leur longueur. Même au point le plus étroit du noyau, le foret Thunderweb est plus épais qu'un foret standard. Section parabolique. Corps plus épais et hélice plus ouverte. Flûte géométrie - Le foret Thunderweb éjecte rapidement les copeaux chauds. Evacue la chaleur rapidement ce qui permet une meilleure durée de vie. ° Point de partage - Permet un démarrage de précision. La finition polie réduit la friction et prolong la vie du foret. Résistant aux chocs en ABS avec protection accrue. Supporte des couples plus élevés et une pression plus importante.