MILWAUKEE - FORETS MÉTAUX HSSG THUNDERWEB - 4932352349


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au béton - Non
diamètre du foret - 3 mm
longueur de coupe - 33 mm
système d'enregistrement - fixation hexagonale
adapté au bois - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
GAMME CONSOMMABLES MILWAUKEE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4002395370085
Réf. Sonepar
04054537008
Réf. Fournisseur
4932352349
Réf. Commerciale
MILWAUKEE
adapté au béton:
Non
diamètre du foret:
3 mm
longueur de coupe:
33 mm
système d'enregistrement:
fixation hexagonale
adapté au bois:
Non
adapté à l'acier:
Oui
adapté à l'acier inoxydable:
Oui
adapté aux métaux non ferreux:
Oui
adapté à la fonte:
Non
adapté à la pierre:
Non
adapté au verre:
Non
adapté au plastique:
Non
longueur totale:
61 mm
arbre de roue à extrémité plate:
Non
avec foret de centrage:
Non
foret bilatéral:
Non
Les Atouts de l'article:
Le foret THUNDERWEB se caractérise par un corps conique assurant une meilleure résistance aux efforts de torsion et accélère l’évacuation des copeaux. Les forets standard ont une épaisseur constante sur toute leur longueur. Même au point le plus étroit du noyau, le foret Thunderweb est plus épais qu'un foret standard. Section parabolique. Corps plus épais et hélice plus ouverte. Flûte géométrie - Le foret Thunderweb éjecte rapidement les copeaux chauds. Evacue la chaleur rapidement ce qui permet une meilleure durée de vie. ° Point de partage - Permet un démarrage de précision. La finition polie réduit la friction et prolong la vie du foret. Résistant aux chocs en ABS avec protection accrue. Supporte des couples plus élevés et une pression plus importante.