MILWAUKEE - FORETS MÉTAUX HSSG THUNDERWEB - 4932352350

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté au béton - Non

  • diamètre du foret - 3.2 mm

  • longueur de coupe - 36 mm

  • système d'enregistrement - fixation hexagonale

  • adapté au bois - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

GAMME CONSOMMABLES MILWAUKEE

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4002395370092

Réf. Sonepar

04054537009

Réf. Fournisseur

4932352350

Marque

MILWAUKEE

adapté au béton:

Non

diamètre du foret:

3.2 mm

longueur de coupe:

36 mm

système d'enregistrement:

fixation hexagonale

adapté au bois:

Non

adapté à l'acier:

Oui

adapté à l'acier inoxydable:

Oui

adapté aux métaux non ferreux:

Oui

adapté à la fonte:

Non

adapté à la pierre:

Non

adapté au verre:

Non

adapté au plastique:

Non

longueur totale:

65 mm

arbre de roue à extrémité plate:

Non

avec foret de centrage:

Non

foret bilatéral:

Non

FORET HSSG MÉTAUX THUNDERWEB 3,2X65MM (X2) - Blister

Les Atouts de l'article:

Le foret THUNDERWEB se caractérise par un corps conique assurant une meilleure résistance aux efforts de torsion et accélère l’évacuation des copeaux. Les forets standard ont une épaisseur constante sur toute leur longueur. Même au point le plus étroit du noyau, le foret Thunderweb est plus épais qu'un foret standard. Section parabolique. Corps plus épais et hélice plus ouverte. Flûte géométrie - Le foret Thunderweb éjecte rapidement les copeaux chauds. Evacue la chaleur rapidement ce qui permet une meilleure durée de vie. ° Point de partage - Permet un démarrage de précision. La finition polie réduit la friction et prolong la vie du foret. Résistant aux chocs en ABS avec protection accrue. Supporte des couples plus élevés et une pression plus importante.