MILWAUKEE - FORETS MÉTAUX RED HEX SHOCKWAVE - 48894707

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté au béton - Non

  • diamètre du foret - 3.5 mm

  • longueur de coupe - 25 mm

  • système d'enregistrement - fixation hexagonale

  • adapté au bois - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

GAMME CONSOMMABLES MILWAUKEE

Voir tous les produits de cette série

EAN

0045242501588

Réf. Sonepar

04054894707

Réf. Fournisseur

48894707

Réf. Commerciale

MILWAUKEE

adapté au béton:

Non

diamètre du foret:

3.5 mm

longueur de coupe:

25 mm

système d'enregistrement:

fixation hexagonale

adapté au bois:

Non

adapté à l'acier:

Oui

adapté à l'acier inoxydable:

Non

adapté aux métaux non ferreux:

Oui

adapté à la pierre:

Non

adapté au plastique:

Non

longueur totale:

69 mm

FORET MÉTAUX HSSG SHOCKWAVE 3.5MM (X2) - Blister

Les Atouts de l'article:

Emmanchement direct 6 pans ¼ hex optimisé pour les visseuses à chocs Design de la pointe avec blocs d'attaque - perçage plus rapide et réduction de chaleur, augmentant la durée de vie Angle de la pointe 135° pour réduire les dérapages Flûte renforcée (corps plus épais ) assure un meilleur transfert de puissance vers la pointe, diminue les vibrations et procure une résistance à la casse exceptionnelle Design variable de la flûte : 35° - 15° pour une meilleure longévité