MILWAUKEE - FORETS MÉTAUX RED HEX SHOCKWAVE - 48894710

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au béton - Non
diamètre du foret - 4.5 mm
longueur de coupe - 29 mm
système d'enregistrement - fixation hexagonale
adapté au bois - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GAMME CONSOMMABLES MILWAUKEE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0045242501618
Réf. Sonepar
04054894710
Réf. Fournisseur
48894710
Marque
MILWAUKEE
adapté au béton:
Non
diamètre du foret:
4.5 mm
longueur de coupe:
29 mm
système d'enregistrement:
fixation hexagonale
adapté au bois:
Non
adapté à l'acier:
Oui
adapté à l'acier inoxydable:
Non
adapté aux métaux non ferreux:
Oui
adapté à la pierre:
Non
adapté au plastique:
Non
longueur totale:
76 mm
Les Atouts de l'article:
Emmanchement direct 6 pans ¼ hex optimisé pour les visseuses à chocs Design de la pointe avec blocs d'attaque - perçage plus rapide et réduction de chaleur, augmentant la durée de vie Angle de la pointe 135° pour réduire les dérapages Flûte renforcée (corps plus épais ) assure un meilleur transfert de puissance vers la pointe, diminue les vibrations et procure une résistance à la casse exceptionnelle Design variable de la flûte : 35° - 15° pour une meilleure longévité



