MILWAUKEE - FORETS MÉTAUX RED HEX SHOCKWAVE - 48894712

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté au béton - Oui

  • diamètre du foret - 5 mm

  • longueur de coupe - 46 mm

  • système d'enregistrement - arbre de roue conique

  • angle de la pointe - 135 °

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

GAMME CONSOMMABLES MILWAUKEE

Voir tous les produits de cette série

EAN

0045242501632

Réf. Sonepar

04054894712

Réf. Fournisseur

48894712

Réf. Commerciale

MILWAUKEE

adapté au béton:

Oui

diamètre du foret:

5 mm

longueur de coupe:

46 mm

système d'enregistrement:

arbre de roue conique

angle de la pointe:

135 °

adapté au bois:

Oui

adapté à l'acier:

Oui

adapté à l'acier inoxydable:

Oui

adapté aux métaux non ferreux:

Oui

adapté à la fonte:

Oui

adapté à la pierre:

Oui

adapté au plastique:

Oui

longueur totale:

93 mm

arbre de roue à extrémité plate:

Non

avec foret de centrage:

Oui

diamètre du foret de centrage:

5 mm

foret bilatéral:

Oui

FORET METAL HSSG SHOCKWAVE 5MM (X1) - Blister

Les Atouts de l'article:

Emmanchement direct 6 pans ¼ hex optimisé pour les visseuses à chocs Design de la pointe avec blocs d'attaque - perçage plus rapide et réduction de chaleur, augmentant la durée de vie Angle de la pointe 135° pour réduire les dérapages Flûte renforcée (corps plus épais ) assure un meilleur transfert de puissance vers la pointe, diminue les vibrations et procure une résistance à la casse exceptionnelle Design variable de la flûte : 35° - 15° pour une meilleure longévité