MILWAUKEE - FORETS MÉTAUX RED HEX SHOCKWAVE - 48894714

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au béton - Oui
diamètre du foret - 6 mm
longueur de coupe - 60 mm
système d'enregistrement - arbre de roue conique
angle de la pointe - 135 °
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GAMME CONSOMMABLES MILWAUKEE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0045242501649
Réf. Sonepar
04054894714
Réf. Fournisseur
48894714
Marque
MILWAUKEE
adapté au béton:
Oui
diamètre du foret:
6 mm
longueur de coupe:
60 mm
système d'enregistrement:
arbre de roue conique
angle de la pointe:
135 °
adapté au bois:
Oui
adapté à l'acier:
Oui
adapté à l'acier inoxydable:
Oui
adapté aux métaux non ferreux:
Oui
adapté à la fonte:
Oui
adapté à la pierre:
Oui
adapté au plastique:
Oui
longueur totale:
105 mm
arbre de roue à extrémité plate:
Non
avec foret de centrage:
Oui
diamètre du foret de centrage:
6 mm
foret bilatéral:
Oui
Les Atouts de l'article:
Emmanchement direct 6 pans ¼ hex optimisé pour les visseuses à chocs Design de la pointe avec blocs d'attaque - perçage plus rapide et réduction de chaleur, augmentant la durée de vie Angle de la pointe 135° pour réduire les dérapages Flûte renforcée (corps plus épais ) assure un meilleur transfert de puissance vers la pointe, diminue les vibrations et procure une résistance à la casse exceptionnelle Design variable de la flûte : 35° - 15° pour une meilleure longévité



