MILWAUKEE - FORETS MÉTAUX RED HEX SHOCKWAVE - 48894721

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre du foret - 9 mm
longueur de coupe - 73 mm
système d'enregistrement - fixation hexagonale
adapté à l'acier - Oui
longueur totale - 117 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GAMME CONSOMMABLES MILWAUKEE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0045242501717
Réf. Sonepar
04054894721
Réf. Fournisseur
48894721
Marque
MILWAUKEE
diamètre du foret:
9 mm
longueur de coupe:
73 mm
système d'enregistrement:
fixation hexagonale
adapté à l'acier:
Oui
longueur totale:
117 mm
Les Atouts de l'article:
Emmanchement direct 6 pans ¼ hex optimisé pour les visseuses à chocs Design de la pointe avec blocs d'attaque - perçage plus rapide et réduction de chaleur, augmentant la durée de vie Angle de la pointe 135° pour réduire les dérapages Flûte renforcée (corps plus épais ) assure un meilleur transfert de puissance vers la pointe, diminue les vibrations et procure une résistance à la casse exceptionnelle Design variable de la flûte : 35° - 15° pour une meilleure longévité



