MILWAUKEE - FORETS MÉTAUX RED HEX SHOCKWAVE - 48894725

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre du foret - 11 mm
longueur de coupe - 80 mm
système d'enregistrement - fixation hexagonale
adapté à l'acier - Oui
longueur totale - 125 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GAMME CONSOMMABLES MILWAUKEE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0045242501755
Réf. Sonepar
04054894725
Réf. Fournisseur
48894725
Marque
MILWAUKEE
diamètre du foret:
11 mm
longueur de coupe:
80 mm
système d'enregistrement:
fixation hexagonale
adapté à l'acier:
Oui
longueur totale:
125 mm
FORET METAL HSSG SHOCKWAVE 11MM (X1) - Blister
Les Atouts de l'article:
Emmanchement direct 6 pans ¼ hex optimisé pour les visseuses à chocs Design de la pointe avec blocs d'attaque - perçage plus rapide et réduction de chaleur, augmentant la durée de vie Angle de la pointe 135° pour réduire les dérapages Flûte renforcée (corps plus épais ) assure un meilleur transfert de puissance vers la pointe, diminue les vibrations et procure une résistance à la casse exceptionnelle Design variable de la flûte : 35° - 15° pour une meilleure longévité
Les Atouts de l'article:
Emmanchement direct 6 pans ¼ hex optimisé pour les visseuses à chocs Design de la pointe avec blocs d'attaque - perçage plus rapide et réduction de chaleur, augmentant la durée de vie Angle de la pointe 135° pour réduire les dérapages Flûte renforcée (corps plus épais ) assure un meilleur transfert de puissance vers la pointe, diminue les vibrations et procure une résistance à la casse exceptionnelle Design variable de la flûte : 35° - 15° pour une meilleure longévité



