Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

MILWAUKEE - FORETS MÉTAUX RED HEX SHOCKWAVE - 48894726

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre du foret - 11.5 mm

  • longueur de coupe - 81 mm

  • système d'enregistrement - fixation hexagonale

  • adapté à l'acier - Oui

  • longueur totale - 126 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

GAMME CONSOMMABLES MILWAUKEE

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0045242501762

Réf. Sonepar

04054894726

Réf. Fournisseur

48894726

Marque

MILWAUKEE

diamètre du foret:

11.5 mm

longueur de coupe:

81 mm

système d'enregistrement:

fixation hexagonale

adapté à l'acier:

Oui

longueur totale:

126 mm

FORET METAL HSSG SHOCKWAVE 11.5MM (X1) - Blister

Les Atouts de l'article:

Emmanchement direct 6 pans ¼ hex optimisé pour les visseuses à chocs Design de la pointe avec blocs d'attaque - perçage plus rapide et réduction de chaleur, augmentant la durée de vie Angle de la pointe 135° pour réduire les dérapages Flûte renforcée (corps plus épais ) assure un meilleur transfert de puissance vers la pointe, diminue les vibrations et procure une résistance à la casse exceptionnelle Design variable de la flûte : 35° - 15° pour une meilleure longévité