MILWAUKEE - FORETS MULTI MATERIAUX HEXAGONAUX - 4932471102


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au béton - Oui
adapté au bois - Oui
adapté à l'acier - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
GAMME CONSOMMABLES MILWAUKEE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4058546287306
Réf. Sonepar
04054628730
Réf. Fournisseur
4932471102
Réf. Commerciale
MILWAUKEE
adapté au béton:
Oui
adapté au bois:
Oui
adapté à l'acier:
Oui
FORET MULTI MATERIAUX 6,5X400MM (X1) - Blister
Les Atouts de l'article:
Résistant aux chocs: conçu pour être utilisé avec des visseuses à choc et tous les types d'outils à mandrin à 3 mâchoires comme les perceuses / visseuses et les perceuses à percussion. Emmanchement hexagonal jusqu'à 260mm de longueur totale, emmanchement 3 méplats jusqu'à 400mm de longueur Les foret TCT permettent de percer dans le béton, les briques, les tuiles, les blocs de béton cellulaire, le métal mince, l'aluminium, les carreaux de céramique, tous les types de bois et le PVC. La flûte blanche permet une identification facile dans la boite à outil
Les Atouts de l'article:
Résistant aux chocs: conçu pour être utilisé avec des visseuses à choc et tous les types d'outils à mandrin à 3 mâchoires comme les perceuses / visseuses et les perceuses à percussion. Emmanchement hexagonal jusqu'à 260mm de longueur totale, emmanchement 3 méplats jusqu'à 400mm de longueur Les foret TCT permettent de percer dans le béton, les briques, les tuiles, les blocs de béton cellulaire, le métal mince, l'aluminium, les carreaux de céramique, tous les types de bois et le PVC. La flûte blanche permet une identification facile dans la boite à outil