MILWAUKEE - FORETS MULTI MATERIAUX HEXAGONAUX - 4932471103

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au béton - Oui
adapté au bois - Oui
adapté à l'acier - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GAMME CONSOMMABLES MILWAUKEE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4058546287313
Réf. Sonepar
04054628731
Réf. Fournisseur
4932471103
Marque
MILWAUKEE
adapté au béton:
Oui
adapté au bois:
Oui
adapté à l'acier:
Oui
FORET MULTI MATERIAUX 7X100MM (X1) - Blister
Les Atouts de l'article:
Résistant aux chocs: conçu pour être utilisé avec des visseuses à choc et tous les types d'outils à mandrin à 3 mâchoires comme les perceuses / visseuses et les perceuses à percussion. Emmanchement hexagonal jusqu'à 260mm de longueur totale, emmanchement 3 méplats jusqu'à 400mm de longueur Les foret TCT permettent de percer dans le béton, les briques, les tuiles, les blocs de béton cellulaire, le métal mince, l'aluminium, les carreaux de céramique, tous les types de bois et le PVC. La flûte blanche permet une identification facile dans la boite à outil
Les Atouts de l'article:
Résistant aux chocs: conçu pour être utilisé avec des visseuses à choc et tous les types d'outils à mandrin à 3 mâchoires comme les perceuses / visseuses et les perceuses à percussion. Emmanchement hexagonal jusqu'à 260mm de longueur totale, emmanchement 3 méplats jusqu'à 400mm de longueur Les foret TCT permettent de percer dans le béton, les briques, les tuiles, les blocs de béton cellulaire, le métal mince, l'aluminium, les carreaux de céramique, tous les types de bois et le PVC. La flûte blanche permet une identification facile dans la boite à outil



