Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

MILWAUKEE - FORETS SDS MAX 4 TAILLANTS - 4932352750

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie
MILWAUKEE - FORETS SDS MAX 4 TAILLANTS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté au béton - Oui

  • diamètre du foret - 12 mm

  • longueur de coupe - 200 mm

  • système d'enregistrement - SDS-max

  • angle de la pointe - 130 °

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

GAMME CONSOMMABLES MILWAUKEE

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4002395374083

Réf. Sonepar

04054537408

Réf. Fournisseur

4932352750

Marque

MILWAUKEE

adapté au béton:

Oui

diamètre du foret:

12 mm

longueur de coupe:

200 mm

système d'enregistrement:

SDS-max

angle de la pointe:

130 °

adapté au bois:

Non

adapté à l'acier:

Non

adapté à l'acier inoxydable:

Non

adapté aux métaux non ferreux:

Non

adapté à la fonte:

Non

adapté à la pierre:

Oui

adapté au verre:

Non

adapté au plastique:

Non

longueur totale:

340 mm

foret bilatéral:

Non

FORET SDS MAX 4 TAILLANTS 12X340MM (X1) - Boite plastique

Les Atouts de l'article:

Plaquettes carbure à affûtage breveté. Perçage plus agressif, meilleure capacité d’absorption des chocs sur les fers, vibrations réduites. Durée de vie largement accrue. Géométrie novatrice des taillants à 4 x 90° . Supprime le grippage dans les fers d’armature. Point de centrage avec 130 ° point d'angle pour une meilleure précision de percement. Taillants secondaires surdimensionnés et incurvés. Pour accélérer les perçages. Tête plus courte. Pour accélérer l’évacuation des débris = moins de frottements, moins d’échauffements, moins d’usure, moins de vibrations. Taillants carbure renforcés et surdimensionnés à la géométrie optimisée à parir du ⌀ >Ø 32 mm pour des perçages encore plus rapides. Témoins d’usure latéraux. C’est la garantie de la précision et l’exactitude du Ø percé pour les ancrages homologués. Flûte renforcée brevetée. Moyeu central renforcé pour réduire les vibrations, supprimer les risques de ruptures et une transmission intégrale de la force de frappe. Goujures plus larges. Pour une évacuation plus rapide des débris = moins d’usure, moins d’échauffements, vitesse de perçage plus rapide. Vibrations nettement réduites. Pour le confort et la santé du professionnel et une usure moindre de l’outil. Le traitement spécial de la surface. Le grenaillage permet la création d'une surface lisse et rend résistant à l'usure. Conformité PGM. Garantit un montage précis sur toute la durée de vie de l'outil de forage.