MILWAUKEE - FORETS SDS MAX 4 TAILLANTS - 4932352753

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au béton - Oui
diamètre du foret - 14 mm
longueur de coupe - 400 mm
système d'enregistrement - SDS-max
angle de la pointe - 90 °
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GAMME CONSOMMABLES MILWAUKEE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4002395374113
Réf. Sonepar
04054537411
Réf. Fournisseur
4932352753
Marque
MILWAUKEE
adapté au béton:
Oui
diamètre du foret:
14 mm
longueur de coupe:
400 mm
système d'enregistrement:
SDS-max
angle de la pointe:
90 °
adapté au bois:
Non
adapté à l'acier:
Non
adapté à l'acier inoxydable:
Non
adapté aux métaux non ferreux:
Non
adapté à la fonte:
Non
adapté à la pierre:
Oui
adapté au verre:
Non
adapté au plastique:
Non
longueur totale:
540 mm
arbre de roue à extrémité plate:
Non
avec foret de centrage:
Non
foret bilatéral:
Non
Les Atouts de l'article:
Plaquettes carbure à affûtage breveté. Perçage plus agressif, meilleure capacité d’absorption des chocs sur les fers, vibrations réduites. Durée de vie largement accrue. Géométrie novatrice des taillants à 4 x 90° . Supprime le grippage dans les fers d’armature. Point de centrage avec 130 ° point d'angle pour une meilleure précision de percement. Taillants secondaires surdimensionnés et incurvés. Pour accélérer les perçages. Tête plus courte. Pour accélérer l’évacuation des débris = moins de frottements, moins d’échauffements, moins d’usure, moins de vibrations. Taillants carbure renforcés et surdimensionnés à la géométrie optimisée à parir du ⌀ >Ø 32 mm pour des perçages encore plus rapides. Témoins d’usure latéraux. C’est la garantie de la précision et l’exactitude du Ø percé pour les ancrages homologués. Flûte renforcée brevetée. Moyeu central renforcé pour réduire les vibrations, supprimer les risques de ruptures et une transmission intégrale de la force de frappe. Goujures plus larges. Pour une évacuation plus rapide des débris = moins d’usure, moins d’échauffements, vitesse de perçage plus rapide. Vibrations nettement réduites. Pour le confort et la santé du professionnel et une usure moindre de l’outil. Le traitement spécial de la surface. Le grenaillage permet la création d'une surface lisse et rend résistant à l'usure. Conformité PGM. Garantit un montage précis sur toute la durée de vie de l'outil de forage.


