MILWAUKEE - FORETS SDS PLUS M2 2 TAILLANTS - 4932307072

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté au béton - Oui

  • diamètre du foret - 8 mm

  • longueur de coupe - 150 mm

  • système d'enregistrement - SDS-plus

  • adapté au bois - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

GAMME CONSOMMABLES MILWAUKEE

Voir tous les produits de cette série

EAN

4002395308880

Réf. Sonepar

04054530913

Réf. Fournisseur

4932307072

Réf. Commerciale

MILWAUKEE

adapté au béton:

Oui

diamètre du foret:

8 mm

longueur de coupe:

150 mm

système d'enregistrement:

SDS-plus

adapté au bois:

Non

adapté à l'acier:

Non

adapté à l'acier inoxydable:

Non

adapté aux métaux non ferreux:

Non

adapté à la fonte:

Oui

adapté à la pierre:

Oui

adapté au verre:

Non

adapté au plastique:

Non

longueur totale:

210 mm

arbre de roue à extrémité plate:

Non

avec foret de centrage:

Oui

foret bilatéral:

Oui

FORET SDS PLUS 2 TAILLANTS 8X210MM (X1) - Blister

Les Atouts de l'article:

Power Breakers: 3 blocs d'attaque très agressifs produisent un effet d'éclatement en créant des microfissures dans le béton. 25% + RAPIDE. Pointe de centrage affûtée. Pointage précis au bon endroit et guidage précis dans l'axe sans dévier. Supprime les dérapages sur les surfaces lisses. Tête renforcée. Réduit les risques de blocage ou de déviation dans les fers à bétons. Vitesse de perçage plus élevée et constante. Trou parfaitement rond et calibré. Nouveau design de la flûte. Géométrie progressivement conique de la pointe qui réduit les frottements et optimise l'utilisation de la machine. Flûte renforcée avec un diamètre plus important. Transfert intégral de l'énergie de frappe et du couple. Réduction des vibrations. Résistance exceptionnelle à la rupture. Longévité élevée. Fabriqué en Allemagne. Toujours plus rapide : Les forets M2 offrent la plus grande vitesse de forage grâce aux 3 blocs d'attaque très agressifs qui produisent un effet d’éclatement en créant des microfissures dans le béton. Durabilité maximum : Géométrie progressivement conique de la pointe pour réduire les frottements et donc demander moins de puissance à la machine. Résistance exceptionnelle à la rupture. Longévité élevée.