MILWAUKEE - FORETS SDS PLUS M2 2 TAILLANTS - 4932307077

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au béton - Oui
diamètre du foret - 12 mm
longueur de coupe - 400 mm
système d'enregistrement - SDS-plus
adapté au bois - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GAMME CONSOMMABLES MILWAUKEE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4002395308934
Réf. Sonepar
04054530919
Réf. Fournisseur
4932307077
Marque
MILWAUKEE
adapté au béton:
Oui
diamètre du foret:
12 mm
longueur de coupe:
400 mm
système d'enregistrement:
SDS-plus
adapté au bois:
Non
adapté à l'acier:
Non
adapté à l'acier inoxydable:
Non
adapté aux métaux non ferreux:
Non
adapté à la fonte:
Oui
adapté à la pierre:
Oui
adapté au verre:
Non
adapté au plastique:
Non
longueur totale:
450 mm
arbre de roue à extrémité plate:
Non
avec foret de centrage:
Oui
foret bilatéral:
Oui
Les Atouts de l'article:
Power Breakers: 3 blocs d'attaque très agressifs produisent un effet d'éclatement en créant des microfissures dans le béton. 25% + RAPIDE. Pointe de centrage affûtée. Pointage précis au bon endroit et guidage précis dans l'axe sans dévier. Supprime les dérapages sur les surfaces lisses. Tête renforcée. Réduit les risques de blocage ou de déviation dans les fers à bétons. Vitesse de perçage plus élevée et constante. Trou parfaitement rond et calibré. Nouveau design de la flûte. Géométrie progressivement conique de la pointe qui réduit les frottements et optimise l'utilisation de la machine. Flûte renforcée avec un diamètre plus important. Transfert intégral de l'énergie de frappe et du couple. Réduction des vibrations. Résistance exceptionnelle à la rupture. Longévité élevée. Fabriqué en Allemagne. Toujours plus rapide : Les forets M2 offrent la plus grande vitesse de forage grâce aux 3 blocs d'attaque très agressifs qui produisent un effet d’éclatement en créant des microfissures dans le béton. Durabilité maximum : Géométrie progressivement conique de la pointe pour réduire les frottements et donc demander moins de puissance à la machine. Résistance exceptionnelle à la rupture. Longévité élevée.



