MILWAUKEE - Forets Sds Plus M2 2 Taillants - 4932353823 - 4932353823
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté au béton - Oui
diamètre du foret - 9 mm
longueur de coupe - 160 mm
système d'enregistrement - SDS-plus
adapté au bois - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4002395320165
Réf. Sonepar
04054532028
Réf. Fournisseur
4932353823
Marque
MILWAUKEE
adapté au béton:
Oui
diamètre du foret:
9 mm
longueur de coupe:
160 mm
système d'enregistrement:
SDS-plus
adapté au bois:
Non
adapté à l'acier:
Non
adapté à l'acier inoxydable:
Non
adapté aux métaux non ferreux:
Non
adapté à la pierre:
Oui
adapté au plastique:
Non
longueur totale:
210 mm
Les Atouts de l'article:
Power Breakers: 3 blocs d'attaque très agressifs produisent un effet d'éclatement en créant des microfissures dans le béton. 25% + RAPIDE. Pointe de centrage affûtée. Pointage précis au bon endroit et guidage précis dans l'axe sans dévier. Supprime les dé


