MILWAUKEE - FORETS SDS PLUS MX4 4 TAILLANTS - 4932356502


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au béton - Oui
diamètre du foret - 18 mm
longueur de coupe - 200 mm
système d'enregistrement - SDS-plus
angle de la pointe - 130 °
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
GAMME CONSOMMABLES MILWAUKEE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4002395320950
Réf. Sonepar
04054532112
Réf. Fournisseur
4932356502
Réf. Commerciale
MILWAUKEE
adapté au béton:
Oui
diamètre du foret:
18 mm
longueur de coupe:
200 mm
système d'enregistrement:
SDS-plus
angle de la pointe:
130 °
adapté au bois:
Non
adapté à l'acier:
Non
adapté à l'acier inoxydable:
Non
adapté aux métaux non ferreux:
Non
adapté à la fonte:
Non
adapté à la pierre:
Oui
adapté au verre:
Non
adapté au plastique:
Non
longueur totale:
250 mm
foret bilatéral:
Non
Les Atouts de l'article:
Géométrie symétrique à 4 taillants (4 x 90°). Trous parfaitement ronds pour un ancrage optimal. 4X90°: les 4 taillants symétriques au carbure garantissent un trou circulaire, net et précis. Plus performants, ils ne coincent pas même dans les fers à béton. Corps de gros diamètre pour une meilleure résistance à la flexion et pour absorber les vibrations. L'hélice quadruple et symétrique assure une évacuation optimale des poussières. Taillants carbure soudés sur le forêt pour les diamètres de 5 à 10mm. Permet une meilleure vitesse de pénétration du foret. Certification PGM. Fabriqués en Allemagne Pointe de centrage pour un perçage de précision, permettant un démarrage facile avec une précision maximale. Pointe en carbure massif soudée sur ⌀ 5-10 mm. Permet une meilleure vitesse de pénétration du foret, augmentant ainsi l’efficacité du perçage. Plus de carbure assure une plus grande durabilité de la pointe et une durée de vie prolongée. 4 points de rupture pulvérisent le matériau plus efficacement pour un perçage plus rapide. Protection renforcée contre les fers à béton pour une résistance accrue lors des impacts. Nouvelle conception de rainure variable. Une rainure fine à l'extrémité assure une extraction optimale des débris, une vitesse accrue et moins de friction. La rainure épaisse à la base offre une stabilité renforcée et réduit le risque de casse du foret. Jusqu'à 20 % de trous supplémentaires par charge de batterie par rapport à un foret à 4 taillants dans le béton et à la génération précédente. Certification PGM. Fabriqué en Allemagne.