MILWAUKEE - FORETS SDS PLUS MX4 4 TAILLANTS - 4932356506

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté au béton - Oui

  • diamètre du foret - 22 mm

  • longueur de coupe - 400 mm

  • système d'enregistrement - SDS-plus

  • angle de la pointe - 90 °

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

GAMME CONSOMMABLES MILWAUKEE

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4002395320998

Réf. Sonepar

04054532121

Réf. Fournisseur

4932356506

Marque

MILWAUKEE

adapté au béton:

Oui

diamètre du foret:

22 mm

longueur de coupe:

400 mm

système d'enregistrement:

SDS-plus

angle de la pointe:

90 °

adapté au bois:

Non

adapté à l'acier:

Oui

adapté à l'acier inoxydable:

Oui

adapté aux métaux non ferreux:

Oui

adapté à la fonte:

Non

adapté à la pierre:

Oui

adapté au verre:

Non

adapté au plastique:

Non

longueur totale:

450 mm

arbre de roue à extrémité plate:

Non

avec foret de centrage:

Non

foret bilatéral:

Non

FORET SDS PLUS MX4 4 TAILLANTS 22X450MM (X1) - Blister

Les Atouts de l'article:

Géométrie symétrique à 4 taillants (4 x 90°). Trous parfaitement ronds pour un ancrage optimal. 4X90°: les 4 taillants symétriques au carbure garantissent un trou circulaire, net et précis. Plus performants, ils ne coincent pas même dans les fers à béton. Corps de gros diamètre pour une meilleure résistance à la flexion et pour absorber les vibrations. L'hélice quadruple et symétrique assure une évacuation optimale des poussières. Taillants carbure soudés sur le forêt pour les diamètres de 5 à 10mm. Permet une meilleure vitesse de pénétration du foret. Certification PGM. Fabriqués en Allemagne Pointe de centrage pour un perçage de précision, permettant un démarrage facile avec une précision maximale. Pointe en carbure massif soudée sur ⌀ 5-10 mm. Permet une meilleure vitesse de pénétration du foret, augmentant ainsi l’efficacité du perçage. Plus de carbure assure une plus grande durabilité de la pointe et une durée de vie prolongée. 4 points de rupture pulvérisent le matériau plus efficacement pour un perçage plus rapide. Protection renforcée contre les fers à béton pour une résistance accrue lors des impacts. Nouvelle conception de rainure variable. Une rainure fine à l'extrémité assure une extraction optimale des débris, une vitesse accrue et moins de friction. La rainure épaisse à la base offre une stabilité renforcée et réduit le risque de casse du foret. Jusqu'à 20 % de trous supplémentaires par charge de batterie par rapport à un foret à 4 taillants dans le béton et à la génération précédente. Certification PGM. Fabriqué en Allemagne.