Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

MILWAUKEE - FORETS TCT SDSPLUS MULTIMATÉRIAUX - 4932373918

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie
MILWAUKEE - FORETS TCT SDSPLUS MULTIMATÉRIAUX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté au béton - Oui

  • système d'enregistrement - SDS-plus

  • adapté au bois - Oui

  • adapté à l'acier - Oui

  • adapté à l'acier inoxydable - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

GAMME CONSOMMABLES MILWAUKEE

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4002395353484

Réf. Sonepar

04054535370

Réf. Fournisseur

4932373918

Marque

MILWAUKEE

adapté au béton:

Oui

système d'enregistrement:

SDS-plus

adapté au bois:

Oui

adapté à l'acier:

Oui

adapté à l'acier inoxydable:

Non

adapté aux métaux non ferreux:

Oui

adapté à la pierre:

Oui

adapté au plastique:

Oui

longueur totale:

160 mm

FORET MULTI APPLICATION SDS PLUS 6X160MM (X1) - Blister

Les Atouts de l'article:

Ces forets spéciaux percent le métal, le bois et la pierre en "Mode rotation seule" uniquement. Ne pas utiliser le "mode percussion" avec ces forets. Idéal pour les utilisateurs qui ont besoin de percer dans plusieurs matériaux en une seule fois. Fabriqué en Allemagne.