MILWAUKEE - FORETS TCT SDSPLUS MULTIMATÉRIAUX - 4932373920


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au béton - Oui
système d'enregistrement - SDS-plus
adapté au bois - Oui
adapté à l'acier - Oui
adapté à l'acier inoxydable - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
GAMME CONSOMMABLES MILWAUKEE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4002395353507
Réf. Sonepar
04054535372
Réf. Fournisseur
4932373920
Réf. Commerciale
MILWAUKEE
adapté au béton:
Oui
système d'enregistrement:
SDS-plus
adapté au bois:
Oui
adapté à l'acier:
Oui
adapté à l'acier inoxydable:
Non
adapté aux métaux non ferreux:
Oui
adapté à la pierre:
Oui
adapté au plastique:
Oui
longueur totale:
260 mm
Les Atouts de l'article:
Ces forets spéciaux percent le métal, le bois et la pierre en "Mode rotation seule" uniquement. Ne pas utiliser le "mode percussion" avec ces forets. Idéal pour les utilisateurs qui ont besoin de percer dans plusieurs matériaux en une seule fois. Fabriqué en Allemagne.