MILWAUKEE - FRAISE CARBURE - 4932493577


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
GAMME CONSOMMABLE MILWAUKEE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4058546484484
Réf. Sonepar
04054648448
Réf. Fournisseur
4932493577
Réf. Commerciale
MILWAUKEE
COFFRET FRAISE CARBURE 10MM (6 PCS) - Blister
Les Atouts de l'article:
D'après DIN 8033 Dents avec double coupe pour permettre un retrait excellent du matérau, faibles vibrations pour une meilleure tenu et de petits copeaux. Applicable sur l'acier normal et trempé, la fonte et les matériaux non-ferreux (aluminium, laiton, cuivre). Contient les types B, C, D, H, M. Type B: Cylindre à coupe en bout avec un top et des bords tranchants. Type C: forme en nez de bille cylindrique avec un top et des bords tranchants. Type D: Boule pour fraiser les trous et créer des coupes concaves Type H : Flamme pour le modelage Type M : Cône pour des bords angulaires et les contours étroits utilisable sur le M18 FDGRB
Les Atouts de l'article:
D'après DIN 8033 Dents avec double coupe pour permettre un retrait excellent du matérau, faibles vibrations pour une meilleure tenu et de petits copeaux. Applicable sur l'acier normal et trempé, la fonte et les matériaux non-ferreux (aluminium, laiton, cuivre). Contient les types B, C, D, H, M. Type B: Cylindre à coupe en bout avec un top et des bords tranchants. Type C: forme en nez de bille cylindrique avec un top et des bords tranchants. Type D: Boule pour fraiser les trous et créer des coupes concaves Type H : Flamme pour le modelage Type M : Cône pour des bords angulaires et les contours étroits utilisable sur le M18 FDGRB