MILWAUKEE - FRAISES CONIQUES - 4932493970

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre d'alésage - 8.3 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4058546511302

Réf. Sonepar

04054651130

Réf. Fournisseur

4932493970

Réf. Commerciale

MILWAUKEE

diamètre d'alésage:

8.3 mm

FRAISE CONIQUE 8,3MM - 1 PC - Boite plastique

Les Atouts de l'article:

Selon DIN 335C / 90° angle. Bords tranchants : 3 ébavurage et fraisage, le tout en 1 selon DIN74/75 Bords avec une géométrie optimisée pour un meilleur centrage, un meilleur enlèvement de copeaux et de faibles vibrations La fraise a une meilleure durée de vie lorsqu'il est utilisé avec un lubrifiant. Utilisable sur l'acier et l'acier inoxydable < 1100 N/mm², cast iron, aluminium et plastique.