MILWAUKEE - FRAISES CONIQUES - 4932493974

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre d'alésage - 20.5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GAMME CONSOMMABLES
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4058546511340
Réf. Sonepar
04054651134
Réf. Fournisseur
4932493974
Marque
MILWAUKEE
diamètre d'alésage:
20.5 mm
FRAISE CONIQUE 20,5 MM - 1 PC - Boite plastique
Les Atouts de l'article:
Selon DIN 335C / 90° angle. Bords tranchants : 3 ébavurage et fraisage, le tout en 1 selon DIN74/75 Bords avec une géométrie optimisée pour un meilleur centrage, un meilleur enlèvement de copeaux et de faibles vibrations La fraise a une meilleure durée de vie lorsqu'il est utilisé avec un lubrifiant. Utilisable sur l'acier et l'acier inoxydable < 1100 N/mm², cast iron, aluminium et plastique.
Les Atouts de l'article:
Selon DIN 335C / 90° angle. Bords tranchants : 3 ébavurage et fraisage, le tout en 1 selon DIN74/75 Bords avec une géométrie optimisée pour un meilleur centrage, un meilleur enlèvement de copeaux et de faibles vibrations La fraise a une meilleure durée de vie lorsqu'il est utilisé avec un lubrifiant. Utilisable sur l'acier et l'acier inoxydable < 1100 N/mm², cast iron, aluminium et plastique.



