MILWAUKEE - FRAISES CONIQUES COBALT - 4932493976

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre d'alésage - 8.3 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4058546511364

Réf. Sonepar

04054651136

Réf. Fournisseur

4932493976

Réf. Commerciale

MILWAUKEE

diamètre d'alésage:

8.3 mm

FRAISE CONIQUE COBALT 8,3 MM - 1 PC - Boite plastique

Les Atouts de l'article:

Selon DIN 335C / 90° angle. Bords tranchants : 3 ébavurage et fraisage, le tout en 1 selon DIN74/75 Bords avec une géométrie optimisée pour un meilleur centrage, un meilleur enlèvement de copeaux et de faibles vibrations Une durée de vie jusqu'à 50% plus longue que les fraises standrad. Requiert moins de force. La fraise a une meilleure durée de vie lorsqu'il est utilisé avec un lubrifiant. Utilisable sur l'acier et l'acier inoxydable < 1100 N/mm², cast iron, aluminium et plastique. Utilisable avec le M18 FDD3