MILWAUKEE - FRAISES CONIQUES COBALT - 4932493979

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre d'alésage - 16.5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GAMME CONSOMMABLES
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4058546511395
Réf. Sonepar
04054651139
Réf. Fournisseur
4932493979
Marque
MILWAUKEE
diamètre d'alésage:
16.5 mm
FRAISE CONIQUE COBALT 16,5 MM - 1 PC - Boite plastique
Les Atouts de l'article:
Selon DIN 335C / 90° angle. Bords tranchants : 3 ébavurage et fraisage, le tout en 1 selon DIN74/75 Bords avec une géométrie optimisée pour un meilleur centrage, un meilleur enlèvement de copeaux et de faibles vibrations Une durée de vie jusqu'à 50% plus longue que les fraises standrad. Requiert moins de force. La fraise a une meilleure durée de vie lorsqu'il est utilisé avec un lubrifiant. Utilisable sur l'acier et l'acier inoxydable < 1100 N/mm², cast iron, aluminium et plastique. Utilisable avec le M18 FDD3
Les Atouts de l'article:
Selon DIN 335C / 90° angle. Bords tranchants : 3 ébavurage et fraisage, le tout en 1 selon DIN74/75 Bords avec une géométrie optimisée pour un meilleur centrage, un meilleur enlèvement de copeaux et de faibles vibrations Une durée de vie jusqu'à 50% plus longue que les fraises standrad. Requiert moins de force. La fraise a une meilleure durée de vie lorsqu'il est utilisé avec un lubrifiant. Utilisable sur l'acier et l'acier inoxydable < 1100 N/mm², cast iron, aluminium et plastique. Utilisable avec le M18 FDD3



