MILWAUKEE - GANTS ANTI-COUPURE ENDUCTION NITRILE - 4932471417

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille de gant - 9
matériau - caoutchouc nitrile NBR
couleur - rouge
protection contre les risques mécaniques - Oui
taille de gant (USA) - L
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PROTECTION DES MAINS
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4058546290450
Réf. Sonepar
04054629045
Réf. Fournisseur
4932471417
Marque
MILWAUKEE
taille de gant:
9
matériau:
caoutchouc nitrile NBR
couleur:
rouge
protection contre les risques mécaniques:
Oui
taille de gant (USA):
L
longueur de finition:
Oui
avec revêtement antidérapant:
Oui
qualité du matériau:
autre
modèle:
5-doigts
revêtement:
totalement enduit
Les Atouts de l'article:
Conçu pour offrir du confort toute la journée et une durabilité ultime . Idéal pour la manutention de matériaux ou les travaux de construction légers. Enduction Nitrile Dextérité optimale lors de la manipulation de petits objets. SMARTSWIPE™ - permet l'utilisation des écrans tactiles sans enlever les gants. Certification Européenne pour la résistance aux coupures: EN420 and EN388:2016 (4121A)



