MILWAUKEE - GANTS ANTI-COUPURE ENDUCTION NITRILE - 4932471418

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taille de gant - 10

  • matériau - caoutchouc nitrile NBR

  • couleur - noir

  • protection contre les risques mécaniques - Oui

  • isolé - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4058546290467

Réf. Sonepar

04054629046

Réf. Fournisseur

4932471418

Marque

MILWAUKEE

taille de gant:

10

matériau:

caoutchouc nitrile NBR

couleur:

noir

protection contre les risques mécaniques:

Oui

isolé:

Oui

taille de gant (USA):

XL

longueur de finition:

Oui

avec revêtement antidérapant:

Oui

qualité du matériau:

autre

modèle:

5-doigts

GANTS ANTI COUPURE NIVEAU 1/A XL/10 - 1 PC - Blister

Les Atouts de l'article:

Conçu pour offrir du confort toute la journée et une durabilité ultime . Idéal pour la manutention de matériaux ou les travaux de construction légers. Enduction Nitrile Dextérité optimale lors de la manipulation de petits objets. SMARTSWIPE™ - permet l'utilisation des écrans tactiles sans enlever les gants. Certification Européenne pour la résistance aux coupures: EN420 and EN388:2016 (4121A)