MILWAUKEE - GANTS ANTI-COUPURE ENDUCTION NITRILE - 4932471614

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille de gant - 8
matériau - caoutchouc nitrile NBR/coton
couleur - rouge
protection contre les risques mécaniques - Oui
taille de gant (USA) - M
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PROTECTION DES MAINS
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4058546295134
Réf. Sonepar
04054629513
Réf. Fournisseur
4932471614
Marque
MILWAUKEE
taille de gant:
8
matériau:
caoutchouc nitrile NBR/coton
couleur:
rouge
protection contre les risques mécaniques:
Oui
taille de gant (USA):
M
qualité du matériau:
autre
protection contre les produits chimiques:
Non
protection contre les micro-organismes:
Non
protection contre la chaleur et le feu:
Non
protection contre le froid:
Non
protection contre la contamination radioactive:
Non
protection contre les rayonnements ionisants:
Non
revêtement:
3/4 revêtement
type de conditionnement:
paire
type de manche:
manche au poignet
Les Atouts de l'article:
Conçu pour offrir du confort toute la journée et une durabilité ultime . Idéal pour la manutention de matériaux ou les travaux de construction légers. Enduction Nitrile Dextérité optimale lors de la manipulation de petits objets. SMARTSWIPE™ - permet l'utilisation des écrans tactiles sans enlever les gants. Certification Européenne pour la résistance aux coupures: EN420 and EN388:2016 (4121A)



