MILWAUKEE - GANTS ANTI-COUPURE ENDUCTION NITRILE - 4932471615

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taille de gant - 9

  • matériau - caoutchouc nitrile NBR

  • couleur - rouge

  • protection contre les risques mécaniques - Oui

  • taille de gant (USA) - L

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4058546295141

Réf. Sonepar

04054629514

Réf. Fournisseur

4932471615

Réf. Commerciale

MILWAUKEE

taille de gant:

9

matériau:

caoutchouc nitrile NBR

couleur:

rouge

protection contre les risques mécaniques:

Oui

taille de gant (USA):

L

longueur de finition:

Oui

avec revêtement antidérapant:

Oui

qualité du matériau:

autre

modèle:

5-doigts

revêtement:

totalement enduit

GANTS ANTI-COUPURE NIVEAU 1/A - L/9 - 12 PC - Lot de 12 paires

Les Atouts de l'article:

Conçu pour offrir du confort toute la journée et une durabilité ultime . Idéal pour la manutention de matériaux ou les travaux de construction légers. Enduction Nitrile Dextérité optimale lors de la manipulation de petits objets. SMARTSWIPE™ - permet l'utilisation des écrans tactiles sans enlever les gants. Certification Européenne pour la résistance aux coupures: EN420 and EN388:2016 (4121A)