MILWAUKEE - GANTS ANTI-COUPURE HAUTE-VISIBILITÉ ENDUCTION PU - 4932479917

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - rouge
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PROTECTION DES MAINS
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4058546377113
Réf. Sonepar
04054637711
Réf. Fournisseur
4932479917
Marque
MILWAUKEE
couleur:
rouge
GANTS HAUTE VISIBILITÉ & ANTI-COUPURE 1/A - M/8-1PC - Blister
Les Atouts de l'article:
Haute visibilité dans un environnement à faible luminosité Gants légers et fins avec enduction Polyuréthane Conçue pour offrir une dextérité optimale et un confort tout au long de la journée, idéal pour de la manutention de matériaux, les charpentier, les plombier, les applications de tous les jours. SMARTSWIPE™ - Permet une utilisation des appareils à écran tactile sans enlever les gants Certification européen pour la résistance et la protection contre la coupure : EN ISO 21420, EN388:2016 (3121A), UKCA.
Les Atouts de l'article:
Haute visibilité dans un environnement à faible luminosité Gants légers et fins avec enduction Polyuréthane Conçue pour offrir une dextérité optimale et un confort tout au long de la journée, idéal pour de la manutention de matériaux, les charpentier, les plombier, les applications de tous les jours. SMARTSWIPE™ - Permet une utilisation des appareils à écran tactile sans enlever les gants Certification européen pour la résistance et la protection contre la coupure : EN ISO 21420, EN388:2016 (3121A), UKCA.



