MILWAUKEE - GANTS ANTI-COUPURE HI DEX ENDUCTION PU JAUGE 18 - 4932480497

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille de gant (USA) - M
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PROTECTION DES MAINS
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4058546407827
Réf. Sonepar
04054640782
Réf. Fournisseur
4932480497
Marque
MILWAUKEE
taille de gant (USA):
M
GANTS HI-DEX ANTI-COUPURE 3/C - M/8 - Blister
Les Atouts de l'article:
Jauge 18 pour une dextérité accrue et une mobilité maximale pour les tâches de précision. Gants légers et fins avec enduction polyuréthane. Excellente respirabilité et confort tout au long de la journée. Renfort pouce-index en nitrile pour plus de durabilité. SMARTSWIPE™ - permet d'utiliser des appareils à écran tactile sans enlever les gants. lavable jusqu'à 5 fois permettant une durée de vie prolongée, une réduction des coûts et des déchets. Certification européenne pour la protection contre la coupure : EN ISO 21420, EN388:2016 (3342C), UKCA, EAC, Ukraine.
Les Atouts de l'article:
Jauge 18 pour une dextérité accrue et une mobilité maximale pour les tâches de précision. Gants légers et fins avec enduction polyuréthane. Excellente respirabilité et confort tout au long de la journée. Renfort pouce-index en nitrile pour plus de durabilité. SMARTSWIPE™ - permet d'utiliser des appareils à écran tactile sans enlever les gants. lavable jusqu'à 5 fois permettant une durée de vie prolongée, une réduction des coûts et des déchets. Certification européenne pour la protection contre la coupure : EN ISO 21420, EN388:2016 (3342C), UKCA, EAC, Ukraine.



