MILWAUKEE - GANTS CHIMIQUE - 4932493229

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PROTECTION DES MAINS
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4058546481001
Réf. Sonepar
04054648100
Réf. Fournisseur
4932493229
Marque
MILWAUKEE
GANTS CHIMIQUE - 8/M - Blister
Les Atouts de l'article:
Gants de protection chimique, de protection mécanique et de protection thermique pour une sécurité optimale des utilisateurs. Longueur du gant de 350 mm avec manchette pour protéger l'avant-bras. Triple enduction en nitrile pour augmenter la durabilité. Excellentes préhension sur surfaces mouillées et huileuses Jauge intérieur 18 et composition sans latex pour garantir un confort pendant de longues périodes d'utilisation. Certification Européenne protection chimique, mécanique et chaleur : EN ISO 374- 1:2016 Type A JKLMNO, EN ISO 374 -2, EN ISO 374-5 (VIRUS), EN ISO 21420, EN388 (4121A), EN 407 (X1XXX), Food contact approved, UKCA, EAC, UKRAINE.
Les Atouts de l'article:
Gants de protection chimique, de protection mécanique et de protection thermique pour une sécurité optimale des utilisateurs. Longueur du gant de 350 mm avec manchette pour protéger l'avant-bras. Triple enduction en nitrile pour augmenter la durabilité. Excellentes préhension sur surfaces mouillées et huileuses Jauge intérieur 18 et composition sans latex pour garantir un confort pendant de longues périodes d'utilisation. Certification Européenne protection chimique, mécanique et chaleur : EN ISO 374- 1:2016 Type A JKLMNO, EN ISO 374 -2, EN ISO 374-5 (VIRUS), EN ISO 21420, EN388 (4121A), EN 407 (X1XXX), Food contact approved, UKCA, EAC, UKRAINE.



