Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

MILWAUKEE - GANTS CHIMIQUE - 4932493232

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4058546481032

Réf. Sonepar

04054648103

Réf. Fournisseur

4932493232

Marque

MILWAUKEE

GANTS CHIMIQUE - 11/XXL - Blister

Les Atouts de l'article:

Gants de protection chimique, de protection mécanique et de protection thermique pour une sécurité optimale des utilisateurs. Longueur du gant de 350 mm avec manchette pour protéger l'avant-bras. Triple enduction en nitrile pour augmenter la durabilité. Excellentes préhension sur surfaces mouillées et huileuses Jauge intérieur 18 et composition sans latex pour garantir un confort pendant de longues périodes d'utilisation. Certification Européenne protection chimique, mécanique et chaleur : EN ISO 374- 1:2016 Type A JKLMNO, EN ISO 374 -2, EN ISO 374-5 (VIRUS), EN ISO 21420, EN388 (4121A), EN 407 (X1XXX), Food contact approved, UKCA, EAC, UKRAINE.